Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-2-M-W3

  • ERIKS:11356235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,43/ stukexcl. btw

€ 1,73incl. btw

768 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD
12 mm
S
3 mm