Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-1D-M-W4

  • ERIKS:944548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SP
Groep
1D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L
37 mm
ØD
12 mm
S
3 mm