Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-1D-M-W2-OV

  • ERIKS:11620833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Serie: standaard dubbelLasplatenMateriaal: W2 = staal, gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 1,36/ stukexcl. btw

€ 1,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SP
Groep
1D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L
37 mm
ØD
12 mm
S
3 mm