Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-1D-M-W2

  • ERIKS:851760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,36/ stukexcl. btw

€ 1,65incl. btw

746 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
SP
Groep
1D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L
37 mm
ØD
12 mm
S
3 mm