€ 9,29/ stukexcl. btw
€ 11,24incl. btw
229 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SP |
Groep | 1A |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 36 mm |
L2 | 20 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |