€ 4,39/ stukexcl. btw
€ 5,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Standard |
Type | SP |
Groep | 1 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
B | 30 mm |
G | 1/4–20 UNC |
H | 6.5 mm |
L1 | 31.5 mm |
L2 | 10 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |