Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-1-M-W4

  • ERIKS:772011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,39/ stukexcl. btw

€ 5,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
1
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
31.5 mm
L2
10 mm
ØD
12 mm
S
3 mm