Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat SP-1-M-W3

  • ERIKS:11356211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,84/ stukexcl. btw

€ 1,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
SP
Groep
1
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
31.5 mm
L2
10 mm
ØD
12 mm
S
3 mm