Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat LBBU-SP-3D-M8-W2

  • ERIKS:14396710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,66/ stukexcl. btw

€ 2,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBBU-SP
Groep
3D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 8
H
10.3 mm
L1
86 mm
ØD
14 mm
S
5 mm