Eriks
STAUFF

STAUFF Lasplaat LBBU-SP-3-M8-W2

  • ERIKS:14396711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,33/ stukexcl. btw

€ 1,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Light
Type
LBBU-SP
Groep
3
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
B
30 mm
G
M 8
H
10.3 mm
L1
57.5 mm
L2
15 mm
ØD
14 mm
S
5 mm