€ 1,04/ stukexcl. btw
€ 1,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | Light |
Type | LBBU-SP |
Groep | 1D |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
B | 20 mm |
G | M 8 |
H | 10.3 mm |
L1 | 50 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |