Eriks
STAUFF

STAUFF Kunststof vuldop/beluchter SPBN-2-B0.2-10-B12-O

  • ERIKS:14735153
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,76/ stukexcl. btw

€ 22,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SPB
Materiaal
Kunststof
Uitvoering
Schroef-in
Diameter kap (Metrisch)
70 mm
Luchtfilterelement
10 mu schuim PUR
Aansluitingen
3/4" BSP
Peilstok
Nee
Anti-spat option
Nee
Korf uitvoering
Nee
Overdruk
Ja, 0,2 bar
Code
SPBN-2-B0.2-10-B12-O