Eriks
STAUFF

STAUFF Kunststof vuldop/beluchter SPB-5-O-10-S080-A

  • ERIKS:1058237
Image 1
- Kunststof vuldop/beluchter SPB 4/5.
- glasvezel met polyamide.
- Eén montagegat met klemtanden of met zes montagegaten patroon.
- Diameter dop: 101 mm.
Opslaan in lijst

€ 18,12/ stukexcl. btw

€ 21,93incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SPB 4/5
Materiaal
Kunststof
Uitvoering
Bayonet, 6-gats patroon
Diameter kap (Metrisch)
101 mm
Luchtfilterelement
10 mu schuim PUR
Peilstok
Nee
Anti-spat option
Ja
Korf uitvoering
Ja
Overdruk
Nee
Code
SPB-5-O-10-S080-A