€ 24,86/ stukexcl. btw
€ 30,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SPB 4/5 |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering | Bayonet, 6-gats patroon |
Diameter kap (Metrisch) | 101 mm |
Luchtfilterelement | 10 mu schuim PUR |
Peilstok | Nee |
Anti-spat option | Ja |
Korf uitvoering | Ja |
Overdruk | Ja, 0,7 bar |
Code | SPB-5-B0.7-10-S200-A-D185 |