€ 16,28/ stukexcl. btw
€ 19,70incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SPB 4/5 |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering | Bayonet, met klemkaak |
Diameter kap (Metrisch) | 101 mm |
Luchtfilterelement | 10 mu schuim PUR |
Peilstok | Nee |
Anti-spat option | Ja |
Korf uitvoering | Ja |
Overdruk | Nee |
Code | SPB-4-O-10-S080-A |