€ 15,52/ stukexcl. btw
€ 18,78incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SPB 1/2/3 |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering | Schroef-in |
Diameter kap (Metrisch) | 101 mm |
Luchtfilterelement | 10 mu schuim PUR |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Peilstok | Nee |
Anti-spat option | Ja |
Korf uitvoering | Nee |
Overdruk | Nee |
Code | SPB-3-O-10-B08-A |