Eriks
STAUFF

STAUFF Kunststof vuldop/beluchter SPB-2-O-10-B08-A

  • ERIKS:1058224
Image 1
- Kunststof vuldop/beluchter SPB 1/2/3.
- glasvezel met polyamide.
- Inschroef BSP buitendraad.
- Diameter dop: 45/70/101 mm.
Opslaan in lijst

€ 12,27/ stukexcl. btw

€ 14,85incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SPB 1/2/3
Materiaal
Kunststof
Uitvoering
Schroef-in
Diameter kap (Metrisch)
70 mm
Luchtfilterelement
10 mu schuim PUR
Aansluitingen
1/2" BSP
Peilstok
Nee
Anti-spat option
Ja
Korf uitvoering
Nee
Overdruk
Nee
Code
SPB-2-O-10-B08-A