€ 18,76/ stukexcl. btw
€ 22,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SPB 1/2/3 |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering | Schroef-in |
Diameter kap (Metrisch) | 70 mm |
Luchtfilterelement | 10 mu schuim PUR |
Aansluitingen | 3/4" BSP |
Peilstok | Nee |
Anti-spat option | Ja |
Korf uitvoering | Nee |
Overdruk | Ja, 0,35 bar |
Code | SPB-2-B0.35-10-B12-A |