€ 22,19/ stukexcl. btw
€ 26,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SPB 1/2/3 |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering | Schroef-in |
Diameter kap (Metrisch) | 70 mm |
Luchtfilterelement | 10 mu schuim PUR |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Peilstok | Ja, 300 mm |
Anti-spat option | Ja |
Korf uitvoering | Nee |
Overdruk | Ja, 0,35 bar |
Code | SPB-2-B0.35-10-B08-D300 |