Eriks
STAUFF

STAUFF Kunststof vuldop/beluchter SES-2-M300

  • ERIKS:14735019
Image 1
- Kunststof vuldop/beluchter SES.
- Polyamide.
- Inschroef (M45) of lasuitvoering.
- Diameter dop: 62 mm.
Opslaan in lijst

€ 19,83/ stukexcl. btw

€ 23,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SES
Materiaal
Kunststof
Uitvoering
Gelast
Diameter kap (Metrisch)
62 mm
Luchtfilterelement
Nee
Peilstok
Ja, 300 mm
Korf uitvoering
Nee
Overdruk
Nee
Code
SES-2-M300