€ 23,80/ stukexcl. btw
€ 28,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 29/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Serie | SES |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering | Schroef-in |
Diameter kap (Metrisch) | 62 mm |
Luchtfilterelement | Nee |
Aansluitingen | M 45x2 |
Peilstok | Ja, 500 mm |
Korf uitvoering | Nee |
Overdruk | Nee |
Code | SES-1-M500 |