Eriks
STAUFF

STAUFF Kunststof vuldop/beluchter SES-1-M300

  • ERIKS:1054323
Image 1
- Kunststof vuldop/beluchter SES.
- Polyamide.
- Inschroef (M45) of lasuitvoering.
- Diameter dop: 62 mm.
Opslaan in lijst

€ 21,19/ stukexcl. btw

€ 25,64incl. btw

128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
SES
Materiaal
Kunststof
Uitvoering
Schroef-in
Diameter kap (Metrisch)
62 mm
Luchtfilterelement
Nee
Aansluitingen
M 45x2
Peilstok
Ja, 300 mm
Korf uitvoering
Nee
Overdruk
Nee
Code
SES-1-M300