Eriks
STAUFF

STAUFF Kunststof peilstok DS-2-300

  • ERIKS:11361663
Image 1
  • Kunststof peilstok type DS voor vul- en beluchtingsfilters
  • Gemaakt van Polyamide
  • Verkrijgbaar in standaardlengtes van 200 mm en 300 mm
  • Twee instelbare vulstandmarkeringen in rood en groen
  • Geïntegreerde spatbescherming
Opslaan in lijst

€ 4,09/ stukexcl. btw

€ 4,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
DS
Materiaal
Kunststof
Anti-spat option
Ja
Code
DS-2-300
Type
Peilstok