Eriks
STAUFF

STAUFF Inzetstuk ES-W1

  • ERIKS:13849892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

2000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
ES
Groep
1-8/1D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
H
7.8 mm
ØD1
11.8 mm
ØD2
6.5 mm