Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M8X60-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11357055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,48/ stukexcl. btw

€ 0,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
IS
Groep
5D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 8x60
G
M 8
L
60 mm