Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M8X45-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:852317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,32/ stukexcl. btw

€ 0,39incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
IS
Groep
3D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 8x45
G
M 8
L
45 mm