Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X90-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11356980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,48/ stukexcl. btw

€ 0,58incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
7
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x90
G
M 6
L
90 mm