Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6x70-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11356995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x70
G
M 6
L
70 mm