Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X70-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11356999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,06/ stukexcl. btw

€ 2,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
2
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x70
G
M 6
L
70 mm