Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X60-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:852023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

524 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
6
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x60
G
M 6
L
60 mm