Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X60-ISO4762-70-W4

  • ERIKS:11356986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,91/ stukexcl. btw

€ 2,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
6
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 6x60
G
M 6
L
60 mm