Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X45-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11356994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x45
G
M 6
L
45 mm