Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X45-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11356998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,75/ stukexcl. btw

€ 0,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
1
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x45
G
M 6
L
45 mm