Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X40-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11356997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
6
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x40
G
M 6
L
40 mm