Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X35-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:852007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
IS
Groep
1D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x35
G
M 6
L
35 mm