Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X35-ISO4762-70-W4

  • ERIKS:11356984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
4
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 6x35
G
M 6
L
35 mm