Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X30-ISO4762-70-W4

  • ERIKS:11356996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,68/ stukexcl. btw

€ 0,82incl. btw

138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 6x30
G
M 6
L
30 mm