Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X25-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11356988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,00/ stukexcl. btw

€ 1,21incl. btw

267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
2
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x25
G
M 6
L
25 mm