Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X110-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11358814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Groep
8
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x110
G
M 6
L
110 mm