Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M6X100-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:13867438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
IS
Groep
5D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x100
G
M 6
L
100 mm