Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M24X220-ISO4762-8.8-W1

  • ERIKS:11357032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,69/ stukexcl. btw

€ 29,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
IS
Groep
9S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 24x220
G
M 24
L
220 mm