Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M20X150-ISO4762-8.8-W1

  • ERIKS:11358633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
IS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 20x150
G
M 20
L
150 mm