Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M16X130-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11357025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 16x130
G
M 16
L
130 mm