Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M12X80-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11358896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
IS
Groep
6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 12x80
G
M 12
L
80 mm