Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M12X80-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:11358654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
IS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 12x80
G
M 12
L
80 mm