Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M12X100-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11357024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,78/ stukexcl. btw

€ 2,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 12x100
G
M 12
L
100 mm