Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M12x100-ISO4762-8.8-W1

  • ERIKS:854689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
IS
Groep
6S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 12x100
G
M 12
L
100 mm