Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M10X70-ISO4762-8.8-W3

  • ERIKS:11357023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,98/ stukexcl. btw

€ 1,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 10x70
G
M 10
L
70 mm