Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M10X60-ISO4762-8.8-W1

  • ERIKS:949795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
IS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 10x60
G
M 10
L
60 mm