Eriks
STAUFF

STAUFF Inbusbout IS-M10X60-ISO4762-70-W5

  • ERIKS:14396625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,78/ stukexcl. btw

€ 3,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
IS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 10x60
G
M 10
L
60 mm